GAKL6-PB-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKL6-PB-A
Rubix:826500682022
fabricante:0066334390000
EAN:4012802524178
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal20 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKL6-PB-A


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto22,49 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal20 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakl..-pb
Longitud46 mm
Diámetro exterior16 mm
32,92 € Sin IVA
/ unidad
39,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días