Referencias
SKF:SIL 35 ES-2RS
Rubix:798209966000
fabricante:72888
EAN:7316570048346


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 84 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SIL 35 ES 2RS
Rótula de cojinete liso con sellos
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha. Algunos tamaños tienen diferentes dimensiones de montaje (serie SIA).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro de cabezal | 84 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sil |
| Rosca hembra | m 36x3 |
| Capacidad de carga dinám. | 80 N |
| Longitud | 174 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,21 € Sin IVA
/ unidad
312,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días