GAR30-UK-2RS-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAR30-UK-2RS-A
Rubix:826503042022
fabricante:0066457040000
EAN:4012802528947
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal73 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAR30-UK-2RS-A


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo M, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, sellada

Cualidades

Soporta cargas unidireccionales. En determinadas condiciones, soporta cargas alternas.

Aplicaciones

Adecuado para movimientos lentos con ángulos de oscilación de bajos a medios.

Información técnica


Atributos
Peso neto930 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal73 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegar..-uk-2rs
Longitud146.5 mm
Diámetro exterior47 mm
182,82 € Sin IVA
/ unidad
221,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días