SALKAC 8 M

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SALKAC 8 M
Rubix:826500872010
fabricante:22404
EAN:7316577025654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal25 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKAC 8 M


Extremo de varilla con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Información técnica


Atributos
Peso neto40,5 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal25 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientoc2
Seriesalkac
Rosca hembram 8
Capacidad de carga dinám.7.2 N
Longitud56 mm
Diámetro exterior25 mm
36,53 € Sin IVA
/ unidad
44,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días