GIR10-UK


Cabeza de rótula

Referencias
ina:GIR10-UK
rubix:826501036022
fabricante:0066353850000
ean:4012802526684
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro de cabezal29 mm
Holgura del rodamientoCN
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIR10-UK


Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: Compuesto de PTFE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, diseño abierto, rosca derecha

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro de cabezal29 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieGIR..-UK
Diámetro exterior19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,78 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h