BROCA 6.0 MM PARA HORMIGON CON PUNTA DE CARBURO

Cabeza de broca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4641-6-100
Rubix:799021131000
EAN:7314150383016
brand logo

Resumen técnico

Longitud total100 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte55 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA 6.0 MM PARA HORMIGON CON PUNTA DE CARBURO


La punta de carburo ofrece una alta capacidad de perforación y una larga vida útil
Alta resistencia al desgaste y a las tensiones de torsión
Tamaños de 3 mm a 25 mm
Vástago de acero para herramientas de baja aleación, endurecido y templado
Superficie oxidada en negro con diámetro rectificado

Cualidades

Brocas para hormigón con punta de carburo

Información técnica


Atributos
Longitud total100 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte55 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
3,33 Sin IVA
/ unidad
4,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días