BROCA HORMIGON SDS-PLUS TRIAX D.08X260 MM

Broca para hormigón sds-plus «triax»

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:853484
Rubix:799026162000
EAN:3660338095818
Drill-bit, concrete SDS plus TriaX Drilling diameter mm 8x260
Resumen técnico
Longitud total260 mm
Diámetro de perforación8 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA HORMIGON SDS-PLUS TRIAX D.08X260 MM


Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una gran estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su trabajo constante sobre el mismo plano, la tecnología "TriaX" permite un calibrado perfecto de los orificios. La tecnología "TriaX" permite realizar 900 agujeros en un material en hormigón armado (prueba de fábrica). En caso de encuentro con hormigón armado, no existe riesgo de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado PGM. Sin fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón. Control de calidad en cada broca. Fabricado en Francia.

Cualidades

Especialmente diseñado para todos los hormigones (hormigón y hormigón armado)
Tecnología TriaX con 3 puntos de contacto simultáneos

Aplicaciones

• For concrete and reinforced concrete.

Información técnica


Atributos
Longitud total260 mm
Diámetro de perforación8 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds plus
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,31 Sin IVA
/ unidad
17,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días