Referencias
Roebuck:866760
Rubix:799177691000
EAN:3660338208430


Resumen técnico
| Longitud total | 540 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 45 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA SDS MAX D.45X540 MM
Cabezal 6 brocas.
Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón armado.
Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón armado.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 540 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 45 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | sds max |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,10 € Sin IVA
/ unidad
451,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días