BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.16X460 MM
Broca para hormigón sds-plus «triax»
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866763
Rubix:799177694000
EAN:3660338208461


Resumen técnico
| Longitud total | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.16X460 MM
Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una gran estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su trabajo constante sobre el mismo plano, la tecnología "TriaX" permite un calibrado perfecto de los orificios. La tecnología "TriaX" permite realizar 900 agujeros en un material en hormigón armado (prueba de fábrica). En caso de encuentro con hormigón armado, no existe riesgo de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado PGM. Sin fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón. Control de calidad en cada broca. Fabricado en Francia.
Cualidades
Especialmente diseñado para todos los hormigones (hormigón y hormigón armado)
Tecnología TriaX con 3 puntos de contacto simultáneos
Tecnología TriaX con 3 puntos de contacto simultáneos
Aplicaciones
• For concrete and reinforced concrete.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,31 € Sin IVA
/ unidad
59,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días