Referencias
Beta Tools:C39-8/O
Rubix:798170462000
fabricante:039000041
EAN:8014230588872


Resumen técnico
| Material | superficie de trabajo termoplástica |
|---|---|
| Altura | 560 mm |
| Longitud | 960 mm |
Documentos
Detalles de producto : C39-8/O-CAJONERA MOVIL 8 CAJONES ORANGE
Cajonera móvil de 8 cajones
Características principales: • Ocho cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones altura 70 mm 2 cajones altura 140 mm • El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida. • Cuatro ruedas Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (una con freno). • Cerradura de seguridad centralizada frontal. • Sistema de apertura colocado por toda la longitud del cajón. • Capacidad de carga estática: 1200 kg. • Mesa de trabajo en material termoplástico. • Porta-frascos laterales y traseros integrados. • Porta-papel integrado. • Montantes y frente del cajón en aluminio. Estructura en aleación de aluminio: + RESISTENCIA + LIGERA Cajón de extracción total con posibilidad de apertura por toda la longitud del cajón Mesa de trabajo multifunciones de alta resistencia, con alojamiento para piezas pequeñas y agujeros para alojamiento de destornilladores
Cualidades
Cassettiera móvil con ocho cajones
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 870x560x960 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73000 g |
| Material | superficie de trabajo termoplástica |
| Altura | 560 mm |
| Longitud | 960 mm |
| Anchura | 560 mm |
| Carga admisible | 1200 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2052,75 € Sin IVA
/ unidad
2483,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días