1-93-935 FATMAX 28 S/FOAM T/BOX

CAJA DE HERRAMIENTAS IMPERMEABLE FATMAX

Ver información técnica
Referencias
Stanley:1-93-935
Rubix:798216970000
EAN:3253561939358
brand logo
Resumen técnico
Materialmetal (pestillo)
Altura320 mm
Longitud710 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-93-935 FATMAX 28 S/FOAM T/BOX


Robusta estructura de polipropileno con candado para mayor seguridad (se entrega sin candado). Anilla de cierre. Anchos cierres metálicos resistentes a la corrosión. Ranura en V. IP 53. Se suministra vacío.
Caja impermeable gran capacidad 28\"/71cm FatMax

Cualidades

Gran capacidad de almacenamiento. Equipado con un portaherramientas a 3/4 de la longitud, lo que facilita el almacenamiento de accesorios de gran volumen.

Aplicaciones

Ideal para herramientas y accesorios de gran volumen.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)297,5x710x300 mm
Peso con embalaje4550 g
Materialmetal (pestillo)
Altura320 mm
Longitud710 mm
Anchura294 mm
Peso4.7 kg
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,94 Sin IVA
/ unidad
76,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días