Referencias
Facom:BT.9
Rubix:798528873000
EAN:3148513241507




Detalles de producto : BT.9 CAJA 3 COMPART
• Buena relación dimensiones/volumen útil. • La separación de las asas da acceso instantáneo a todos los compartimentos. • Fondo de los compartimentos recubierto de espuma. • Posibilidad de cierre con candado (no suministrado). • Pañol dimensiones (L x l x A): 448 x 205 x 98 mm. • Casilleros dimensiones (L x l x A): 448 x 100 x 55 mm. • Carga útil: 20 kg. • Capacidad: 13 dm³. • Rojo 3020 y gris Elian.
CAJA METALICA 3 COMPARTIMIENTOS
Cualidades
Caja de herramientas metálica - 3 cajas
Dimensiones (mm): 475x220x185
Peso (kg): 3,4
Color Rojo y gris Elian
Carga (kg) 20
Compacta con práctico volumen.. El espacio entre las asas permite un acceso instantáneo a todas las cajas. Las bases de los compartimentos están recubiertas de espuma. Se puede cerrar con candado (no incluido). Dimensiones de los compartimentos (L x A x A): 448 x 205 x 98 mm. Dimensiones de la taquilla (L x A x A): 448 x 100 x 55 mm. Carga útil: 20 kg. Capacidad: 13 dm³. Dimensiones (L x A x A) 475 x 220 x 185 mm. Peso rojo 3020 y gris Elian: 3,4 kg.
Dimensiones (mm): 475x220x185
Peso (kg): 3,4
Color Rojo y gris Elian
Carga (kg) 20
Compacta con práctico volumen.. El espacio entre las asas permite un acceso instantáneo a todas las cajas. Las bases de los compartimentos están recubiertas de espuma. Se puede cerrar con candado (no incluido). Dimensiones de los compartimentos (L x A x A): 448 x 205 x 98 mm. Dimensiones de la taquilla (L x A x A): 448 x 100 x 55 mm. Carga útil: 20 kg. Capacidad: 13 dm³. Dimensiones (L x A x A) 475 x 220 x 185 mm. Peso rojo 3020 y gris Elian: 3,4 kg.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3956 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 480x235x185 mm |
| Peso con embalaje | 3956 g |
| Material | metal |
| Altura | 185 mm |
| Longitud | 475 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Peso | 3.4 kg |
| Tipo | caja de herramientas metálica - 3 cajas |
| Color | rojo |
| Carga admisible | 20 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,90 € Sin IVA
/ unidad
88,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días