TV227-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:TV227
Rubix:798635744000
fabricante:024000705
EAN:8014230670515

Detalles de producto : TV227-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 385 mm |
| Anchura | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
