Referencias
Facom:BT.13GPB
Rubix:799005359000
EAN:3148517625310



Detalles de producto : CAJA HERRAMIENTAS BT.13GPB
Gran capacidad de almacenamiento.
Posibilidad de guardar un nivel o un arco de sierra para metales.
La separación de las asas da acceso instantáneo a todos los compartimentos.
Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.
Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).
Pañol dimensiones (L x l x A): 518 x 200 x 98 mm.
Casilleros dimensiones (L x l x A): 526 x 100 x 55 mm.
Carga útil: 30 kg.
Capacidad: 18 dm³.
Rojo 3020 y gris Elian.
La separación de las asas da acceso instantáneo a todos los compartimentos.
Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.
Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).
Pañol dimensiones (L x l x A): 518 x 200 x 98 mm.
Casilleros dimensiones (L x l x A): 526 x 100 x 55 mm.
Carga útil: 30 kg.
Capacidad: 18 dm³.
Rojo 3020 y gris Elian.
Cualidades
Plenty of storage space!
Aplicaciones
Can hold a level or hacksaw.
Información técnica
Atributos
| Material | chapa metálica |
|---|---|
| Altura | 215 mm |
| Longitud | 560 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Peso | 6.39 kg |
| Tipo | cajas de herramientas de chapa |
| Color | rojo |
| Carga admisible | 30 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,70 € Sin IVA
/ unidad
124,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días