Referencias
Facom:BS.T14PB
Rubix:798501034000
EAN:3148518294416







Resumen técnico
| Material | poliéster, polipropileno, aluminio |
|---|---|
| Altura | 340 mm |
| Longitud | 420 mm |
Detalles de producto : CAJA HERRAMIENTAS BS.T14PB OFERTA
Caja de herramientas textil versión compacta 14".
Resistencia y comodidad:
Tejido muy resistente poliéster 1.
200 x 1.
200 deniers.
Pañol en polipropileno rígido y a prueba de agua.
Asa de aluminio con mango de prensión de cuero.
Bandolera con hombrera de refuerzo a nivel del hombro.
Mosquetones de enganche de la bandolera en metal inoxidable.
Cierre mediante tapa flexible - Correas de sujeción para colocación de la tapa.
Colocación práctica:
Colocación vertical para un acceso inmediato mediante herramientas.
Cinta elástica de sujeción de las herramientas.
División lateral para los destornilladores y botapasadores.
Numerosos bolsillos laterales.
Volumen útil de almacenamiento:
34 litros Carga útil de almacenamiento:
11 kg.
Resistencia y comodidad:
Tejido muy resistente poliéster 1.
200 x 1.
200 deniers.
Pañol en polipropileno rígido y a prueba de agua.
Asa de aluminio con mango de prensión de cuero.
Bandolera con hombrera de refuerzo a nivel del hombro.
Mosquetones de enganche de la bandolera en metal inoxidable.
Cierre mediante tapa flexible - Correas de sujeción para colocación de la tapa.
Colocación práctica:
Colocación vertical para un acceso inmediato mediante herramientas.
Cinta elástica de sujeción de las herramientas.
División lateral para los destornilladores y botapasadores.
Numerosos bolsillos laterales.
Volumen útil de almacenamiento:
34 litros Carga útil de almacenamiento:
11 kg.
Información técnica
Atributos
| Material | poliéster, polipropileno, aluminio |
|---|---|
| Altura | 340 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Anchura | 240 mm |
| Peso | 2.237 kg |
| Tipo | cajas de herramientas textiles |
| Color | rojo |
| Carga admisible | 11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € Sin IVA
/ unidad
72,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días