MALETA PACKOUT 560X410X170

Cajas PACKOUT™

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:4932464080
Rubix:799021014000
fabricante:4932464080
EAN:4058546220259
brand logo

Resumen técnico

Materialpolímero
Altura144 mm
Longitud500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MALETA PACKOUT 560X410X170


Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™. Construidas con polímeros resistentes a impactos para una durabilidad en el lugar de trabajo. Sellado contra la intemperie con clasificación IP65 para evitar la entrada de lluvia y escombros del lugar de trabajo. Esquinas reforzadas con metal. Punto de cierre reforzado con metal. Bandejas organizadoras interiores. Ubicación de montaje para ONE-KEY™ TICK ™.

Información técnica


Atributos
Materialpolímero
Altura144 mm
Longitud500 mm
Anchura335 mm
Tipocaja de herramientas packout™
87,90 € Sin IVA
/ unidad
106,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días