Referencias

SMC:CG5EA100TFSV-75
Rubix:799253110000
fabricante:00397998
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5EA100TFSV-75


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo con seguridad en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite reemplazar los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple. Todas las piezas externas de acero inoxidable. Rascador especial que evita la entrada de agua en el cilindro. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100. Compatibilidad con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
538,18 € Sin IVA
/ unidad
651,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días