C96SDB125-300

Cilindros serie C96 ISO 15552

Ver información técnica
Referencias
SMC:C96SDB125-300
Rubix:798827737000
fabricante:C96SDB125-300
EAN:3618035477123
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocon detección magnética integrada
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C96SDB125-300


Gracias al desarrollo de nuestra serie C(P)96 ISO, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y un rendimiento superior. El modelo de vástago antirotación (CP96K(W)/C96K(W)) ofrece una mayor precisión de ±0.5º o ±0.3º para diámetros entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100 respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y), por su parte, está particularmente indicado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 ahora cumple con la directiva ATEX para zonas de categoría 2, o zonas de categoría 3 cuando está equipada con un detector. Con numerosas opciones de "ejecución especial" disponibles como estándar, y una amplia elección de materiales para los fuelles del vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar para los cilindros ISO.

Información técnica


Atributos
Peso neto10690 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocon detección magnética integrada
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,55 Sin IVA
/ unidad
602,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días