C95SDB160-160 00104506
Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDB160-160
Rubix:751610745043
EAN:3618035486880

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB160-160 00104506
La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17196 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,47 € Sin IVA
/ unidad
1049,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días