C95SDB250-100

Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C95SDB250-100
Rubix:798273521000
fabricante:C95SDB250-100
EAN:3618035485470
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro250 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomontaje: estándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDB250-100


La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto40370 g
Diámetro de cilindro250 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomontaje: estándar
2154,75 € Sin IVA
/ unidad
2607,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días