CDJ2B6-45Z-B

C(D)J2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2B6-45Z-B
Rubix:799245200000
fabricante:CDJ2B6-45Z-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro45 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2B6-45Z-B


Cilindro neumático redondo, de simple/doble efecto, vástago simple/doble, sin rotación, montaje directo y opciones con regulador de velocidad incorporado.Diámetros (mm): 6, 10 y 16.Carreras hasta 400 mm.Muchas tapas de cabeza y soportes de montaje disponibles como estándar.Ajuste fino de la posición del interruptor automático aflojando solo un tornillo.Se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido con indicación bicolor.Tope de goma / Amortiguador de aire.Muchas versiones bajo pedido disponibles.

Cualidades

Estándar: doble efecto, vástago simple.
  • Diámetros: 6, 10, 16 (mm)
  • Carreras desde 15mm hasta 400mm según el diámetro.
  • Montajes: básico, con patas, brida frontal, horquilla doble.
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles.
  • Variedad de interruptores y de longitudes de cable.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro6 mm
    Carrera de cilindro45 mm
    Tipocilindro neumático de doble efecto
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    38,55 Sin IVA
    / unidad
    46,65 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días