CDG5EN80TFSV-300

C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG5EN80TFSV-300
Rubix:799243686000
fabricante:CDG5EN80TFSV-300
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5EN80TFSV-300


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para prevenir la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, varilla simple Todas las partes externas de acero inoxidable Raspador especial que evita la entrada de agua en el cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para Auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
479,22 € Sin IVA
/ unidad
579,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días