Referencias
SMC:CG5BA80TFSV-200
Rubix:799254553000
fabricante:00222233

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CG5BA80TFSV-200
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de las juntas, lo que fomenta una mayor vida útil. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simple
Partes externas totalmente en acero inoxidable
Raspador especial evita que el agua entre en el cilindro
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Capacidad para interruptor automático
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,14 € Sin IVA
/ unidad
524,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días