ERSDQB50-20D 00096403

Cilindro tope

Ver información técnica

Referencias

SMC:ERSDQB50-20D
Rubix:752105134043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de tope
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ERSDQB50-20D 00096403


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con durabilidad comprobada y bajas fuerzas de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.

Cualidades

Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto disponibles
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1040 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de tope
124,62 Sin IVA
/ unidad
150,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días