CG1BN25TF-50Z

C(D)G1-Z, cilindro neumático, doble efecto, vástago único

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN25TF-50Z
Rubix:799237012000
fabricante:CG1BN25TF-50Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN25TF-50Z


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 1500 mm. Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: doble efecto vástago único
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Carreras desde 25mm hasta 1500mm
  • Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquilla.
  • Disponibles números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote.
  • Con o sin fuelle de nailon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y de longitudes de cable
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro25 mm
    Carrera de cilindro50 mm
    Tipocilindro neumático de doble efecto
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    40,56 € Sin IVA
    / unidad
    49,08 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días