C85WE20-250

C(D)85W, Cilindro ISO, Doble efecto, Doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85WE20-250
Rubix:799253834000
fabricante:C85WE20-250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85WE20-250


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Cursos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago. Fluido: aire. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Cursos (mm): hasta 300 (según el diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
89,46 € Sin IVA
/ unidad
108,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días