Referencias
SMC:CDG1BN32-100TZ
Rubix:799246674000
fabricante:01119244
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BN32-100TZ


La serie CG1 de cilindros de aire de precisión tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto, lo que produce un acabado extraordinariamente liso, permite una baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago simple, con opciones fabricadas bajo pedido
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,35 Sin IVA
/ unidad
82,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días