Referencias
SMC:CG5EA80TFSV-75
Rubix:799254500000
fabricante:00222318

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CG5EA80TFSV-75
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y otros productos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, soporte de pie, soporte trunnion
Tipo: brida, soporte de pie, soporte trunnion
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,48 € Sin IVA
/ unidad
467,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días