Referencias
SMC:MQMLB20-15D
Rubix:751602732043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de baja fricción |
Documentos
Detalles de producto : MQMLB20-15D
La serie MQM es un cilindro compacto, de baja fricción y resistente a cargas laterales, para velocidades bajas a altas. La construcción con sello metálico y la baja resistencia de funcionamiento permiten la actuación en rangos de control de velocidad y de salida que son imposibles para cilindros convencionales. La MQM ofrece una larga vida útil de 10,000km o 100 millones de ciclos completos.
MQM, Cilindro resistente a carga lateral, Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 349 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de baja fricción |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,45 € Sin IVA
/ unidad
516,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días