CG1BN32-25SZ
C(D)G1-*S/T-Z, Cilindro neumático, de simple efecto, Retorno por resorte, Extensión por resorte
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CG1BN32-25SZ
Rubix:799247421000
fabricante:CG1BN32-25SZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
Documentos
Detalles de producto : CG1BN32-25SZ
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 1500 mm. Amplia gama de variantes de cilindro y opciones de montaje.
Cualidades
Estándar: de simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por resorte. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40. Carreras (mm): 25~200. Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla. Compatible con auto switch y disponible en varias longitudes de cable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,21 € Sin IVA
/ unidad
58,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días