Referencias
SMC:CDJ5B16SR-100-B
Rubix:799253245000
EAN:3618035868297

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | doble efecto, vástago simple |
Documentos
Detalles de producto : CDJ5B16SR-100-B
La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos y cumple con las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Especificación totalmente en acero inoxidable para las piezas externas. Las superficies de los soportes de montaje han sido electropulidas, lo que las hace más lisas para evitar la acumulación de líquidos y materias extrañas. Se proporcionan tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.
C(D)J5-S, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple, Acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | doble efecto, vástago simple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,14 € Sin IVA
/ unidad
86,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días