CDM2KWB25-75AZ
C(D)M2KW-Z, cilindro de aire, no giratorio, doble efecto, vástago doble
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2KWB25-75AZ
Rubix:799242398000
fabricante:CDM2KWB25-75AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2KWB25-75AZ
Nos enorgullece presentar nuestro cilindro de aire redondo Series CM2-Z. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como pick and place, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Cilindro de aire no giratorio, doble efecto, vástago doblePrecisión sin rotación: ø20, ø25 diámetro ¹0.7°; ø32, ø40 diámetro ¹0.5°Tamaños de diámetro (mm): ø20, ø25, ø32, ø40Tope de goma o amortiguador de aireCompacto y ligeroCompatible con interruptor automático
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,44 € Sin IVA
/ unidad
136,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días