PRA-DA-100-0050-0-2-2-3-1-1-BAS [R480069994]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480069994
Rubix:799187080000
fabricante:R480069994
EAN:3666750036712
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor480069994

Detalles de producto : PRA-DA-100-0050-0-2-2-3-1-1-BAS [R480069994]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor480069994
530,59 € Sin IVA
/ unidad
642,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días