Referencias
SMC:CDG1BN32-110Z
Rubix:798987443000
fabricante:CDG1BN32-110Z

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 110 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN32-110Z
La serie CG1 de cilindros de aire de precisión tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto, lo que produce un acabado extraordinariamente liso, permite una baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.
Cualidades
•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago simple, con opciones fabricadas bajo pedido
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 110 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días