CD85WE12-200C-B

C(D)85W, cilindro ISO, doble efecto, doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85WE12-200C-B
Rubix:799242509000
fabricante:CD85WE12-200C-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85WE12-200C-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras estándar hasta 300 mm.Variantes del cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago. Fluido: aire. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del diámetro). Auto switches disponibles (pedir por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
111,59 € Sin IVA
/ unidad
135,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días