Referencias
SMC:MGGMB40-250
Rubix:798189384000
EAN:3618035930352

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | slide bearing (mggm); double acting |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB40-250
El cilindro guiado serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGM, Cilindro con guía, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x488x93 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11340 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | slide bearing (mggm); double acting |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,67 € Sin IVA
/ unidad
1098,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días