Referencias
SMC:C95SDT200-100
Rubix:799253637000
fabricante:00374344

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C95SDT200-100
El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción con tirantes. Además de los amortiguadores estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de amortiguación "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figure 8" de SMC asegura una larga vida útil de ciclos.
Cualidades
•Cumple con ISO 6431,CETOP RP43P,VDMA 24562
Gran diámetro (160~250mm)
Carrera estándar hasta 2400mm (según el diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch
Gran diámetro (160~250mm)
Carrera estándar hasta 2400mm (según el diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1598,50 € Sin IVA
/ unidad
1934,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días