CXSL20-15 00120385

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSL20-15
Rubix:751617392043
fabricante:CXSL20-15
EAN:3618035660105
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL20-15 00120385


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x109x64 mm
Peso neto430 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocxs
308,19 € Sin IVA
/ unidad
372,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días