CDG1BA50TF-200Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA50TF-200Z
Rubix:799053455000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA50TF-200Z


El cilindro de precisión Series CG1 cuenta con 8 tamaños de diámetro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Admite auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones hechas a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con Auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montaje

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
141,89 € Sin IVA
/ unidad
171,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días