Referencias
Tsubaki:BSEU40-35 CAM CLUTCH
Rubix:798985722000
fabricante:5004040350
EAN:8718472212518



Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 118 mm |
| Anchura | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : BSEU40-35
El embrague Tsubaki Serie BSEU es un modelo de estilo europeo y se utiliza exclusivamente en aplicaciones de antirretorno para transportadores y elevadores de cangilones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3349 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 118 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Serie | bseu |
| Peso | 3349 kg |
| Velocidad de referencia | 450 rpm |
| Velocidad límite | 450 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 55 mm |
| Par aut. | 1440 N.m |
| Norma | ISO R773 (DIN6885.1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,14 € Sin IVA
/ unidad
538,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días