Referencias
Tsubaki:Winner RS24B 2 (P=1-1/2'') (RP)
Rubix:902240000173
fabricante:72720242001-M
EAN:8718472229769

Documentos
Detalles de producto : RS24B-2
La cadena de rodillos BS/DIN GT4 Winner RS de Tsubaki es la cadena más avanzada del mercado europeo. El producto está disponible en tamaños de cadena desde RF06B hasta RS48B*. Las ejecuciones simplex, duplex y triplex están a su disposición.Tsubaki GT4 Winner está mejorada con las siguientes ventajas: - Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más tiempo con menores costes de mantenimiento durante la vida útil de la cadena. Lube Groove Bush está disponible en tamaños RS16B a RS24B.
- Seamless Bush con un perfil cilíndrico muy preciso y acabado superficial que resulta en un mejor contacto superficial entre el pasador y el casquillo, y una mejor retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su potencia nominal de kW completa.
- El diseño del pasador de hundimiento central ofrece un fácil desmontaje de la cadena y las marcas en la cabeza del remache identificarán la rotación del pasador.*Bujero rizado RF06B; RS56B/RS72B bajo pedido.
- Seamless Bush con un perfil cilíndrico muy preciso y acabado superficial que resulta en un mejor contacto superficial entre el pasador y el casquillo, y una mejor retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su potencia nominal de kW completa.
- El diseño del pasador de hundimiento central ofrece un fácil desmontaje de la cadena y las marcas en la cabeza del remache identificarán la rotación del pasador.*Bujero rizado RF06B; RS56B/RS72B bajo pedido.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 24b-2 |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
| Anchura interior mín. | 25.4 mm |
| Material | steel alloy |
| Longitud del perno | 56 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 14.63 mm |
| Peso | 14268 kg |
| Tipo de placa | plano |
| Altura de placa | 33.4 mm |
| Grosor de placa | 6 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 369 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,30 € Sin IVA
/ CMT
3,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días