BROCA PARED PROFESIONAL 14X150 MM 1886


REF. 1886 BROCA PARED PROFESIONAL

Referencias
izar cutting tools sal:18537
rubix:798499018000
fabricante:BROCA PARED PROFESIONAL 14X150 MM 1886
Resumen técnico
Diámetro de perforación14 mm
Longitud de corte90 mm
Material del cuerpoCarburo

Detalles de producto : BROCA PARED PROFESIONAL 14X150 MM 1886


Angulo Punta: 130º
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Cualidades

Especial para hormigón y bloques de hormigón
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación14 mm
Longitud de corte90 mm
Material del cuerpoCarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días