BROCA PARED PROFESIONAL LARGA 10X400 MM 1846
REF. 1846 BROCA PARED PROFESIONAL LARGA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:30216
Rubix:798798635000
fabricante:1846-30216
Detalles de producto : BROCA PARED PROFESIONAL LARGA 10X400 MM 1846
Angulo Punta: 130º
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Especial para hormigón y bloques de hormigón
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 300 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,98 € Sin IVA
/ unidad
7,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
