Referencias
Beta Tools:417 14
Rubix:798161000000
fabricante:004170016
EAN:8014230141213


Resumen técnico
| Longitud total | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417 14-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE CORTA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 128 g |
| Longitud total | 150 mm |
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días