BROCA SDS MAX D.42X540 MM

Broca sds max

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:853874
Rubix:799177859000
EAN:3660338098369
Drill-bit SDS MAX Drilling diameter mm 42xl540

Resumen técnico

Longitud total540 mm
Diámetro de perforación42 mm
Longitud de corte400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA SDS MAX D.42X540 MM


Cabezal 6 brocas.
Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón armado.

Información técnica


Atributos
Longitud total540 mm
Diámetro de perforación42 mm
Longitud de corte400 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds max
324,80 Sin IVA
/ unidad
393,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días