Referencias
Beta Tools:419 8X460
Rubix:798161017000
fabricante:004190042
EAN:8014230141398


Resumen técnico
| Longitud total | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : 419 8X460-BROCAS ALBAÑILERIA SDS PLUS
Brocas de albañilería cuerpo fresado, con punta de metal duro, vástago SDS Plus
HVA~ 1650 • 2 cuchillas • 4 hélices • Para perforar pared, cemento, hormigón, piedras DIN 8039
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150,5 g |
| Longitud total | 460 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días