Referencias
Bosch:2608833788
Rubix:798897300000
fabricante:2608833788
EAN:6949509223418


Resumen técnico
| Longitud total | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 50 mm |
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS-5X 8X50X110
- Larga vida útil al perforar hormigón armado
- El carburo de tungsteno duro y de alta calidad garantiza resistencia y durabilidad
- La cabeza de 4 filos no se atasca ni se rompe al encontrarse con la armadura
- Diseño de 4 hélices para una reducción eficaz del polvo
Cualidades
•Geometrical form of the 4-cutter head prevents jamming and breakage for optimal results
“Turn-angle” head and 4-flute design provide fast dust removal for increased drilling speeds and reduced wear
Fits all SDS plus rotary hammer drills
“Turn-angle” head and 4-flute design provide fast dust removal for increased drilling speeds and reduced wear
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 50 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € Sin IVA
/ unidad
6,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días