Referencias
Beta Tools:417 12
Rubix:798160999000
fabricante:004170014
EAN:8014230141206


Resumen técnico
| Longitud total | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417 12-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE CORTA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82 g |
| Longitud total | 150 mm |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días