BROCA PARED PROFESIONAL 6X150 MM 1886

REF. 1886 BROCA PARED PROFESIONAL

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:30200
Rubix:798798641000
fabricante:1886-30200
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte80 mm
Material del cuerpocarburo

Detalles de producto : BROCA PARED PROFESIONAL 6X150 MM 1886


Angulo Punta: 130º
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Cualidades

Especial para hormigón y bloques de hormigón
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte80 mm
Material del cuerpocarburo
3,16 Sin IVA
/ unidad
3,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días