BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.05X85 MM

Broca para hormigón super-pro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:652522
Rubix:799177699000
EAN:3660338000850
Cylindrical concrete drill-bit Drilling diameter mm 4
Resumen técnico
Longitud total85 mm
Diámetro de perforación5 mm
Longitud de corte35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.05X85 MM


Corte fresado.
Plaquita de carburo de percusión.
Uso principal para: escayola, piedra blanda, ladrillo.

Cualidades

Uso intensivo

Información técnica


Atributos
Longitud total85 mm
Diámetro de perforación5 mm
Longitud de corte35 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,44 Sin IVA
/ unidad
4,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días